Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

149ANI-M20 Torband, V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
149ANI-M20 Torband, V2A
149ANI-M20 Torband, V2A
149ANI-M20 Torband, V2A
149ANI-M20 Torband, V2A
Artikel-Nr.:
     C5671-10793
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     10793
EAN/GTIN:
     4020772010799
Suchbegriffe:
Torband
Torscharnier
torband m20
torband
Torband, V2A
nicht rostender Stahl. Zum Anschweißen an Einschweißmutter und U-Bügel.
Weitere Informationen:
Größe:
M20
A:
30
B:
37
C:
25
ØD:
14,0
ØD1:
24,0
L:
85,0
M:
M20
R:
50 - 70
Gewicht:
480 g
Weitere Suchbegriffe: amf torbänder, 149ani, v2a, 149ani-m20, m20
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,49*
€ 60,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.