Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

457D-15 Dreikant, einseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
457D-15 Dreikant, einseitig
457D-15 Dreikant, einseitig
457D-15 Dreikant, einseitig
Artikel-Nr.:
     C5671-11080
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     11080
EAN/GTIN:
     4020772011086
Suchbegriffe:
457d
15
457d-15
dreikant
Dreikant, einseitig
1: kurze Ausführung, 8 mm Dreikant mit Scheibe und Befestigungsschraube M5.
2: lange Ausführung, 8 mm Dreikant.
3: kurze Ausführung, 15 mm Dreikant mit Scheibe und Befestigungsschraube M5.
4: lange Ausführung, 15 mm Dreikant.
Weitere Informationen:
Ausführung:
3
A:
15 mm
C:
44 mm
S:
15 mm
Gewicht:
45 g
Weitere Suchbegriffe: einseitig
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,95*
€ 67,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.