Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
AMF
>
Schlösser für Türen und Tore
>
Schlösser für Türen und Tore
>
Kastenschlösser, Ladenbeschläge
>
Nr. 49
>
Artikel
49Z FL BL Riegelschloss mit flachem Schließblech
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5671-11353
Hersteller:
AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
11353
EAN/GTIN:
4020772011352
Suchbegriffe:
49z
fl
bl
riegelschloss
Riegelschloss mit flachem Schließblech
jedes Teil rundum verzinkt. Rechts und links verwendbar.
Riegel aus Zinkdruckguss. Schließung: wahlweise PZ oder B (mit 1 Schlüssel Nr. 58). Zubehör: B oder PZ-Rosetten.
Handwerkerpackung: 10 St.
- Dorn 60 mm
- Tour 2-tourig
Weitere Informationen:
Schließung:
PZ
Dorn:
60 mm
Kastenbreite:
95 mm
Gewicht:
370 g
... >
Schlösser für Türen und Tore
>
Kastenschlösser, Ladenbeschläge
>
Nr. 49
Weitere Suchbegriffe:
mit
,
flachem
,
schließblech
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 13,74*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 7 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 9 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen