Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

49K Riegelschloss mit Winkelschließblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
49K Riegelschloss mit Winkelschließblech
49K Riegelschloss mit Winkelschließblech
49K Riegelschloss mit Winkelschließblech
Artikel-Nr.:
     C5671-11361
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     11361
EAN/GTIN:
     4020772011369
Suchbegriffe:
49k
riegelschloss
mit
winkelschließblech
Riegelschloss mit Winkelschließblech
jedes Teil rundum verzinkt. Rechts und links verwendbar.
Riegel aus Zinkdruckguss. Schließung: wahlweise PZ, RZ oder B (mit 1 Schlüssel Nr. 58). Zubehör: B, PZ bzw. RZ-Rosetten.
Handwerkerpackung: 10 St.
- Dorn 60 mm
- Tour 2-tourig
Weitere Informationen:
Schließung:
RZ
Dorn:
60 mm
Kastenbreite:
95 mm
Gewicht:
385 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,22*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.