Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

149ST Selbstschließendes Torband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
149ST Selbstschließendes Torband
149ST Selbstschließendes Torband
149ST Selbstschließendes Torband
149ST Selbstschließendes Torband
149ST Selbstschließendes Torband
Artikel-Nr.:
     C5671-11551
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     11551
EAN/GTIN:
     4020772011550
Suchbegriffe:
Torband
Torscharnier
amf torbänder
torband
Selbstschließendes Torband
Aluminium matt, schwarz phosphatiert.
Torband mit Türschließerfunktion, einstellbare Schließ- und Endschlaggeschwindigkeit mit Stop bei 0° und +/- 90°.
Geeignet für Tore bis 80 kg Torgewicht bei 1 m Flügelbreite.
Schließfunktion: DIN rechts/DIN links verwendbar.
Weitere Informationen:
A:
38
B:
55
C:
28
ØD:
6,5
E:
27
F:
83
G:
48,5
L:
131,5
M:
M37x1,5
Gewicht:
730 g
Weitere Suchbegriffe: 149st, selbstschließendes
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 291,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,40*
€ 418,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,99*
€ 415,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,01*
€ 401,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,73*
€ 388,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,15*
€ 346,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.