Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

149STD Selbstschließendes Torband, Dummy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
149STD Selbstschließendes Torband, Dummy
149STD Selbstschließendes Torband, Dummy
149STD Selbstschließendes Torband, Dummy
Artikel-Nr.:
     C5671-11619
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     11619
EAN/GTIN:
     4020772011611
Suchbegriffe:
Torband
Torscharnier
amf torbänder
torband
Selbstschließendes Torband, Dummy
Aluminium matt, schwarz phosphatiert.
Torband passend zu selbstschließendem Torband Nr. 149ST.
Geeignet für Tore bis 80 kg Torgewicht bei 1 m Flügelbreite.
DIN rechts/DIN links verwendbar.
Weitere Informationen:
A:
38
B:
55
C:
28
ØD:
6,5
E:
27
F:
41,5
G:
48,5
L:
90
M:
M37x1,5
Gewicht:
410 g
Weitere Suchbegriffe: 149std, selbstschließendes, dummy
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,21*
€ 106,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,88*
€ 104,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,19*
€ 100,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,67*
€ 97,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,30*
€ 82,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.