Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0125955 Druckfeder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0125955 Druckfeder
0125955 Druckfeder
Artikel-Nr.:
     C5671-125955
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     125955
EAN/GTIN:
     4020772125950
Suchbegriffe:
Druckfedern
Garagentorschloss
druckfeder amf
garagentorschloss
Schlossfedern, Verbindungsglieder, Drückerstifte, Schrauben
Die Tabelle enthält diverse Kleinteile unseres heutigen und früheren Schlossprogrammes.
Bei Bestellung bitte lediglich die jeweilige Bestell-Nummer angeben.

1 Auslösefeder für Garagentorschloss Nr. 550, 551, 553, 554, 556, 557
2 Zuhaltungsfeder für Gittertor- und Kastenschloss Nr. 2, 21, 100, 104, 107
3 Fallen- und Zuhaltungsfeder für Schloss Nr. 142U, 143U
4 Zuhaltungsfeder für Schloss Nr. 143U
5 Fallenkopffeder für Schloss Nr. 143U
6 Fallenfeder für Gittertor- und Kastenschloss Nr. 2, 21, 107
7 Fallenfeder für früher: Einsteckschloss Nr. 159, 163, 204, 205
8 Kettenfeder für Schloss Nr. 142U
10 Nussfeder für Gittertorschloss Nr. 107
11 Kettenfeder für Kastenschloss Nr. 2, 21
12 Nussfeder für Schloss Nr. 143U
13 Schnappfeder für Garagentorschloss Nr. 550, 551, 552, 553, 554, 556, 557, 558, 559
14 Druckfeder für Garagentorschloss Nr. 553, 556, 557, 559
15 Fallenfeder für früher: Schloss Nr. 143U
16 Sperrzahnsenkschraube
17 Verbindungsglied
18 Drückerstift für Olivengarnitur Nr. 515
19 Gummianschlag für Schließ- und Gegenkästen Nr. 144ET, 144ETNIG, 145G, 146, 147, 147B
20 Polyamid-Führung 16 mm für Beschläge aus Leichtmetall und Edelstahl
21 Polyamid-Führung 18 mm für Beschläge aus Leichtmetall und Edelstahl
22 Abschlussstopfen für Schloss Nr. 140
Weitere Informationen:
Abb. Nr.:
14
Vierkant:
7,6x15,5 mm
Breite:
- mm
Weitere Suchbegriffe: 0125955, druckfeder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.