Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

142PGN-30Z DIN L Anti-Panikschloss, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
142PGN-30Z DIN L Anti-Panikschloss, verzinkt
142PGN-30Z DIN L Anti-Panikschloss, verzinkt
142PGN-30Z DIN L Anti-Panikschloss, verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5671-13417
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     13417
EAN/GTIN:
     4020772013417
Suchbegriffe:
Gittertorriegelschloss
Gittertorschloss
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss
Anti-Panikschloss, verzinkt
mit Edelstahlstulpe, geschliffen. Falle nicht umdrehbar. Zweiteilige Nuss. Vorgerichtet für Profilzylinder (PZ). Ohne Wechsel.
- Dorn 60 mm
- Tour 2-tourig
- Nuss 9 mm
- Entfernung 72 mm
- Funktion D
Weitere Informationen:
für Kastenbreite:
30 mm
Schließung:
PZ
Türrichtung:
DIN L
E:
24 mm
Gewicht:
770 g
Weitere Suchbegriffe: Fluchttürtreibriegel, Panik-Einsteckschloss, Panikschloss, Paniktürschloss, gittertorschloss amf, panikschloss, 142pgn-30z, din, l, anti-panikschloss, verzinkt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,37*
€ 268,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,68*
€ 266,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,31*
€ 257,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,09*
€ 245,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,20*
€ 221,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.