Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

142PGN-30Z DIN R Anti-Panikschloss, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
142PGN-30Z DIN R Anti-Panikschloss, verzinkt
142PGN-30Z DIN R Anti-Panikschloss, verzinkt
142PGN-30Z DIN R Anti-Panikschloss, verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5671-13433
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     13433
EAN/GTIN:
     4020772013431
Suchbegriffe:
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss
Fluchttürtreibriegel
Panik-Einsteckschloss
Anti-Panikschloss, verzinkt
mit Edelstahlstulpe, geschliffen. Falle nicht umdrehbar. Zweiteilige Nuss. Vorgerichtet für Profilzylinder (PZ). Ohne Wechsel.
- Dorn 60 mm
- Tour 2-tourig
- Nuss 9 mm
- Entfernung 72 mm
- Funktion D
Weitere Informationen:
für Kastenbreite:
30 mm
Schließung:
PZ
Türrichtung:
DIN R
E:
24 mm
Gewicht:
770 g
Weitere Suchbegriffe: Panikschloss, Paniktürschloss, panikschloss, 142pgn-30z, din, r, anti-panikschloss, verzinkt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 185,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,20*
€ 266,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,63*
€ 264,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,17*
€ 257,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,97*
€ 245,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,76*
€ 221,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.