Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

140SNIG-40ZW Schiebetor-Schlosskasten, V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
140SNIG-40ZW Schiebetor-Schlosskasten, V2A
140SNIG-40ZW Schiebetor-Schlosskasten, V2A
140SNIG-40ZW Schiebetor-Schlosskasten, V2A
140SNIG-40ZW Schiebetor-Schlosskasten, V2A
Artikel-Nr.:
     C5671-13649
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     13649
EAN/GTIN:
     4020772013646
Suchbegriffe:
Schlosskasten
amf schlosskasten
schlosskasten
Schiebetor-Schlosskasten, V2A
nicht rostender Stahl, geschliffen, Korn 240. Mit verzinktem Schloss Nr. 142SNIG-**, mit Edelstahlstulpe, geschliffen. Vorgerichtet für Profilzylinder (PZ) oder für Buntbart-Nachrüstsatz. Mit Wechsel.
Inkl. Drückerrosetten-Satz Nr. 494, sowie 1 Sicherungsstift, Edelstahl rostfrei.
- Dorn 60 mm
- Tour 1-tourig
- Nuss 8 mm
- Entfernung 72 mm
Weitere Informationen:
Kastenbreite A:
40 mm
Schließung:
PZW
B:
94,5 mm
C:
173 mm
E:
33 mm
F:
34,0 mm
Materialdicke:
3,0 mm
Gewicht:
1820 g
Weitere Suchbegriffe: schiebetor-schlosskasten, v2a, 140snig-40zw, 140snig, 40zw
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,87*
€ 211,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,03*
€ 207,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,02*
€ 203,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,77*
€ 198,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,66*
€ 169,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.