Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

140SKNIG-40Z Schiebetor-Schlosskasten, V2A, leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
140SKNIG-40Z Schiebetor-Schlosskasten, V2A, leer
140SKNIG-40Z Schiebetor-Schlosskasten, V2A, leer
140SKNIG-40Z Schiebetor-Schlosskasten, V2A, leer
Artikel-Nr.:
     C5671-13680
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     13680
EAN/GTIN:
     4020772013684
Suchbegriffe:
Schlosskasten
amf schlosskasten
schlosskasten
Schiebetor-Schlosskasten, leer, V2A
Zubehör: Drückerrosetten-Satz Nr. 494.
Weitere Informationen:
Kastenbreite A:
40 mm
C:
173 mm
F:
34,0 mm
Materialdicke:
3,0 mm
Gewicht:
1000 g
Weitere Suchbegriffe: 140sknig-40z, 140sknig, 40z, schiebetor-schlosskasten, v2a, leer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,85*
€ 111,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,26*
€ 109,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,22*
€ 104,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,95*
€ 103,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,49*
€ 87,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.