Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

140S-50KW Schiebetor-Schlosskasten, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
140S-50KW Schiebetor-Schlosskasten, blank
140S-50KW Schiebetor-Schlosskasten, blank
140S-50KW Schiebetor-Schlosskasten, blank
140S-50KW Schiebetor-Schlosskasten, blank
Artikel-Nr.:
     C5671-13961
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     13961
EAN/GTIN:
     4020772013967
Suchbegriffe:
Schlosskasten
amf schlosskasten
schlosskasten
Schiebetor-Schlosskasten, blank
mit verzinktem Schloss Nr. 142S-**. Nuss und Hakenfalle aus rostfreiem Stahlguss. Wahlweise vorgerichtet für Profilzylinder (PZ), Schweizer Rundzylinder (RZ) oder für Buntbart-Nachrüstsatz. Mit Wechsel.
Inkl. Drückerrosetten-Satz Nr. 494, sowie 1 Sicherungsstift.
- Dorn 60 mm
- Tour 1-tourig
- Nuss 8 mm
- Entfernung PZ 72 mm
- Entfernung RZ 74 mm
Weitere Informationen:
Kastenbreite A:
50 mm
Schließung:
RZW
C:
173 mm
D:
74 mm
E:
43 mm
F:
32,0 mm
Materialdicke:
3,0 mm
Gewicht:
1960 g
Weitere Suchbegriffe: 140s-50kw, 140s, 50kw, schiebetor-schlosskasten, blank
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,20*
€ 183,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,74*
€ 179,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,19*
€ 175,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,13*
€ 171,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,31*
€ 146,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.