Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

140SK-30Z Schiebetor-Schlosskasten, leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
140SK-30Z Schiebetor-Schlosskasten, leer
140SK-30Z Schiebetor-Schlosskasten, leer
Artikel-Nr.:
     C5671-14076
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     14076
EAN/GTIN:
     4020772014070
Suchbegriffe:
Schlosskasten
amf schlosskasten
schlosskasten
Schiebetor-Schlosskasten, leer
für Schiebetorschloss Nr. 142S.
Zubehör: Drückerrosetten-Satz Nr. 494.
Weitere Informationen:
Kastenbreite A:
30 mm
Schließung:
PZW
C:
172 mm
D:
72 mm
F:
33,5 mm
Materialdicke:
2,5 mm
Gewicht:
780 g
Weitere Suchbegriffe: 140sk-30z, 140sk, 30z, schiebetor-schlosskasten, leer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.