Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

140SK-40Z Schiebetor-Schlosskasten, leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
140SK-40Z Schiebetor-Schlosskasten, leer
140SK-40Z Schiebetor-Schlosskasten, leer
Artikel-Nr.:
     C5671-14191
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     14191
EAN/GTIN:
     4020772014193
Suchbegriffe:
Schlosskasten
amf schlosskasten
schlosskasten
Schiebetor-Schlosskasten, leer
für Schiebetorschloss Nr. 142S.
Zubehör: Drückerrosetten-Satz Nr. 494.
Weitere Informationen:
Kastenbreite A:
40 mm
Schließung:
PZW
C:
172 mm
D:
72 mm
F:
34,0 mm
Materialdicke:
3,0 mm
Gewicht:
820 g
Weitere Suchbegriffe: 140sk-40z, 140sk, 40z, schiebetor-schlosskasten, leer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.