Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

143U-30ZW Schloss, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
143U-30ZW Schloss, verzinkt
143U-30ZW Schloss, verzinkt
143U-30ZW Schloss, verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5671-14241
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     14241
EAN/GTIN:
     4020772014247
Suchbegriffe:
143u-30zw
143u
30zw
schloss
Schloss, verzinkt
rechts und links verwendbar durch umdrehbaren Fallenkopf. Wahlweise vorgerichtet für Profilzylinder (PZ), Schweizer Rundzylinder (RZ) oder für Buntbart-Nachrüstsatz. Mit Wechsel.
- Dorn 40 mm
- Tour 1-tourig
- Nuss 8 mm
- Entfernung PZ 72 mm
- Entfernung RZ 74 mm
- Falle vorstehend 2 mm
- Riegel vorstehend 3 mm
Weitere Informationen:
für Kastenbreite:
30 mm
Schließung:
PZW
D:
72 mm
E:
24 mm
Gewicht:
550 g
Weitere Suchbegriffe: verzinkt
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 7 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 8 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 9 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.