Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

142U-40ZW Schloss, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
142U-40ZW Schloss, verzinkt
142U-40ZW Schloss, verzinkt
142U-40ZW Schloss, verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5671-14266
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     14266
EAN/GTIN:
     4020772014261
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
einsteck riegelschloß
Schloss, verzinkt
rechts und links verwendbar durch umdrehbaren Fallenkopf. Wahlweise vorgerichtet für Profilzylinder (PZ), Schweizer Rundzylinder (RZ) oder für Buntbart-Nachrüstsatz. Mit Wechsel. Riegel aus Zink-Druckguss.
- Dorn 60 mm
- Tour 2-tourig
- Nuss 8 mm
- Entfernung PZ 72 mm
- Entfernung RZ 74 mm
- Falle vorstehend 3 mm
Weitere Informationen:
für Kastenbreite:
40 mm
Schließung:
PZW
D:
72 mm
E:
33,0 mm
Gewicht:
810 g
Weitere Suchbegriffe: 142u-40zw, 142u, 40zw, schloss, verzinkt
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.