Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

142UNIG-30ZW Schloss, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
142UNIG-30ZW Schloss, verzinkt
142UNIG-30ZW Schloss, verzinkt
142UNIG-30ZW Schloss, verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5671-14332
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     14332
EAN/GTIN:
     4020772014339
Suchbegriffe:
142unig-30zw
142unig
30zw
142u-30nizw
Schloss, verzinkt
mit Edelstahlstulpe, geschliffen. Falle und Riegel aus Messing. Rechts und links verwendbar durch umdrehbaren Fallenkopf. Vorgerichtet für Profilzylinder (PZ) oder für Buntbart-Nachrüstsatz. Mit Wechsel.
- Dorn 60 mm
- Tour 2-tourig
- Nuss 8 mm
- Entfernung 72 mm
- Falle vorstehend 3 mm
Weitere Informationen:
für Kastenbreite:
30 mm
Schließung:
PZW
E:
24 mm
Gewicht:
770 g
Weitere Suchbegriffe: 142u, 30nizw, schloss, verzinkt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.