Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

140P-30ZW DIN R Schlosskasten, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
140P-30ZW DIN R Schlosskasten, blank
140P-30ZW DIN R Schlosskasten, blank
140P-30ZW DIN R Schlosskasten, blank
140P-30ZW DIN R Schlosskasten, blank
Artikel-Nr.:
     C5671-14423
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     14423
EAN/GTIN:
     4020772014421
Suchbegriffe:
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss
Fluchttürtreibriegel
Panik-Einsteckschloss
Schlosskasten, blank
mit verzinktem Anti-Panikschloss Nr. 142P-** mit Edelstahlstulpe, geschliffen. Falle nicht umdrehbar. Einteilige Nuss. Vorgerichtet für Profilzylinder (PZ). Mit Wechsel.
Inkl. Drückerrosetten-Satz Nr. 494.
- Dorn 60 mm
- Tour 2-tourig
- Nuss 9 mm
- Entfernung 72 mm
- Funktion E
Weitere Informationen:
Kastenbreite A:
30 mm
Schließung:
PZW
Türrichtung:
DIN R
B:
94,0 mm
C:
172 mm
E:
24 mm
F:
33,5 mm
G:
8,5 mm
Materialdicke:
2,5 mm
Gewicht:
1550 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,84*
€ 225,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,69*
€ 220,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 185,68*
€ 220,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 185,67*
€ 220,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,42*
€ 211,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 177,41*
€ 211,12
pro Stück
ab 7 Stück
€ 177,40*
€ 211,11
pro Stück
ab 8 Stück
€ 177,39*
€ 211,09
pro Stück
ab 9 Stück
€ 177,38*
€ 211,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,39*
€ 205,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,17*
€ 187,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.