Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

140P-40ZW DIN R Schlosskasten, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
140P-40ZW DIN R Schlosskasten, blank
140P-40ZW DIN R Schlosskasten, blank
140P-40ZW DIN R Schlosskasten, blank
140P-40ZW DIN R Schlosskasten, blank
Artikel-Nr.:
     C5671-14449
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     14449
EAN/GTIN:
     4020772014445
Suchbegriffe:
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss
Fluchttürtreibriegel
Panik-Einsteckschloss
Schlosskasten, blank
mit verzinktem Anti-Panikschloss Nr. 142P-** mit Edelstahlstulpe, geschliffen. Falle nicht umdrehbar. Einteilige Nuss. Vorgerichtet für Profilzylinder (PZ). Mit Wechsel.
Inkl. Drückerrosetten-Satz Nr. 494.
- Dorn 60 mm
- Tour 2-tourig
- Nuss 9 mm
- Entfernung 72 mm
- Funktion E
Weitere Informationen:
Kastenbreite A:
40 mm
Schließung:
PZW
Türrichtung:
DIN R
B:
94,5 mm
C:
173 mm
E:
33 mm
F:
34,0 mm
G:
14,0 mm
Materialdicke:
3,0 mm
Gewicht:
1800 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,17*
€ 225,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,31*
€ 219,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 184,29*
€ 219,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 184,28*
€ 219,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,50*
€ 207,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,80*
€ 202,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,90*
€ 186,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.