Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

147BNIG-40 Schließkasten, V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
147BNIG-40 Schließkasten, V2A
147BNIG-40 Schließkasten, V2A
147BNIG-40 Schließkasten, V2A
Artikel-Nr.:
     C5671-14597
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     14597
EAN/GTIN:
     4020772014599
Suchbegriffe:
Gegenkasten
Schließkasten
gegenkasten amf
gegenkasten
Schließkasten, V2A
nicht rostender Stahl, geschliffen, Korn 240.
Zum Anschweißen. Rechts und links verwendbar.
Für elektrischen Türöffner vorgerichtet.
Inkl. Schließblech, nicht rostender Stahl.
Weitere Informationen:
Kastenbreite A:
40 mm
B:
66,0
C:
173 mm
Gewicht:
865 g
Weitere Suchbegriffe: 147bnig-30+40, 147bnig, 30+40, schließkasten, v2a, 147bnig-40, 40
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,59*
€ 112,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,87*
€ 104,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,84*
€ 97,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,23*
€ 95,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,25*
€ 85,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.