Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

141KNIG-30Z Schlosskasten, leer, V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
141KNIG-30Z Schlosskasten, leer, V2A
141KNIG-30Z Schlosskasten, leer, V2A
141KNIG-30Z Schlosskasten, leer, V2A
Artikel-Nr.:
     C5671-14621
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     14621
EAN/GTIN:
     4020772014629
Suchbegriffe:
Schlosskasten
amf schlosskasten
schlosskasten
Schlosskasten, leer, V2A
Zubehör: Drückerrosetten-Satz Nr. 494.
Weitere Informationen:
Kastenbreite A:
30 mm
C:
172 mm
F:
33,5 mm
Gewicht:
520 g
Weitere Suchbegriffe: 141knig-30z, 141knig, 30z, v2a, leer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,45*
€ 118,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,54*
€ 116,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,38*
€ 111,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,63*
€ 110,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,89*
€ 92,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.