Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

141UNIG-30ZW Schlosskasten, V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
141UNIG-30ZW Schlosskasten, V2A
141UNIG-30ZW Schlosskasten, V2A
141UNIG-30ZW Schlosskasten, V2A
Artikel-Nr.:
     C5671-14654
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     14654
EAN/GTIN:
     4020772014650
Suchbegriffe:
Gittertorriegelschloss
Gittertorschloss
Schlosskasten
amf schlosskasten
Schlosskasten, V2A
nicht rostender Stahl, geschliffen, Korn 240. Mit verzinktem Schloss Nr. 143UNIG-**, mit Edelstahlstulpe, geschliffen. Falle und Riegel vernickelt. Rechts und links verwendbar durch umdrehbaren Fallenkopf. Vorgerichtet für Profilzylinder (PZ) oder für Buntbart-Nachrüstsatz. Mit Wechsel.
Inkl. Drückerrosetten-Satz Nr. 494.
- Dorn 40 mm
- Tour 1-tourig
- Nuss 8 mm
- Entfernung 72 mm
- Falle vorstehend 2 mm
- Riegel vorstehend 3 mm
Weitere Informationen:
Kastenbreite A:
30 mm
Schließung:
PZW
C:
172 mm
E:
24 mm
F:
33,5 mm
Gewicht:
1050 g
Weitere Suchbegriffe: schlosskasten, 30zw, v2a, 141unig-30zw, 141unig
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,68*
€ 99,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,55*
€ 92,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,99*
€ 86,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,75*
€ 84,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,10*
€ 76,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.