Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

144ET-30 Gegenkasten, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
144ET-30 Gegenkasten, blank
144ET-30 Gegenkasten, blank
144ET-30 Gegenkasten, blank
144ET-30 Gegenkasten, blank
Artikel-Nr.:
     C5671-14704
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     14704
EAN/GTIN:
     4020772014704
Suchbegriffe:
Gegenkasten
Schließkasten
gegenkasten amf
gegenkasten
Gegenkasten, blank
zum Anschweißen für Doppeltore.
Rechts und links verwendbar. Für elektrischen Türöffner vorgerichtet.
Inkl. verzinktem Schließblech.
Weitere Informationen:
für Kastenbreite:
30 mm
A:
30 mm
C:
172 mm
Gewicht:
935 g
Weitere Suchbegriffe: 144et-30, 144et, 30, blank
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.