Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

144ET-40 Gegenkasten, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
144ET-40 Gegenkasten, blank
144ET-40 Gegenkasten, blank
144ET-40 Gegenkasten, blank
144ET-40 Gegenkasten, blank
Artikel-Nr.:
     C5671-14738
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     14738
EAN/GTIN:
     4020772014735
Suchbegriffe:
Gegenkasten
Schließkasten
gegenkasten amf
gegenkasten
Gegenkasten, blank
zum Anschweißen für Doppeltore.
Rechts und links verwendbar. Für elektrischen Türöffner vorgerichtet.
Inkl. verzinktem Schließblech.
Weitere Informationen:
für Kastenbreite:
40 mm
A:
40 mm
C:
173 mm
Gewicht:
1275 g
Weitere Suchbegriffe: 144et-40, 144et, 40, blank
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,80*
€ 68,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.