Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

147B-40 Schließkasten, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
147B-40 Schließkasten, blank
147B-40 Schließkasten, blank
147B-40 Schließkasten, blank
147B-40 Schließkasten, blank
Artikel-Nr.:
     C5671-14878
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     14878
EAN/GTIN:
     4020772014872
Suchbegriffe:
Gegenkasten
Schließkasten
gegenkasten amf
gegenkasten
Schließkasten, blank
zum Anschweißen.
Rechts und links verwendbar. Für elektrischen Türöffner vorgerichtet.
Inkl. verzinktem Schließblech.
Weitere Informationen:
für Kastenbreite:
40 mm
A:
40 mm
C:
173 mm
Gewicht:
865 g
Weitere Suchbegriffe: 147b-30+40, 147b, 30+40, schließkasten, blank, 147b-40, 40
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.