Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

420 Drücker-Rosette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
420 Drücker-Rosette
420 Drücker-Rosette
420 Drücker-Rosette
Artikel-Nr.:
     C5671-15099
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     15099
EAN/GTIN:
     4020772015091
Suchbegriffe:
Drückerrosette
Schluessel-Rosette
Schlüsselrosette
schlüsselrosette blind edelstahl
Drücker-Rosette
Edelstahl rostfrei, runde Form.
15099 mit Bohrung für Drückerbetätigung
15115 blind
Passend für alle Schlosskästen.
Inkl. 2 Drückerrosetten für Drücker Ø16 mm und Ø18 mm,
2 Schrauben, Edelstahl rostfrei.
Weitere Informationen:
Bohrung für Drückerbetätigung:
Ja
Abmessung:
32 x 87 x 6 mm
Gewicht:
87 g
Weitere Suchbegriffe: drückerrosette, drückerrosette edelstahl, 420, drücker-rosette, drücker, rosette
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.