Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

480ZA Zylinder-Kurzschild, blind


Menge:  Stück  
Produktinformationen
480ZA Zylinder-Kurzschild, blind
480ZA Zylinder-Kurzschild, blind
480ZA Zylinder-Kurzschild, blind
Artikel-Nr.:
     C5671-15578
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     15578
EAN/GTIN:
     4020772015572
Suchbegriffe:
Bad-Kurzschild
Knopfkurzschild
Kurzschild
Zimmertür-Kurzschild
Kurzschild
Leichtmetall silberfarbig (F1), runde Form, 18 mm Führung.
15552 mit Bohrung für Drückerbetätigung, mit Profilzylinder-Aussparung
15495 mit Bohrung für Drückerbetätigung
15578 mit Profilzylinder-Aussparung
Passend für alle Schlosskästen.
Inkl. 2 Schrauben, Edelstahl rostfrei.
Kurzschild mit 72 mm Entfernung.
Weitere Informationen:
Bohrung für Drückerbetätigung:
-
PZ-Aussparung:
Ja
Abmessung:
32 x 156 x 7 mm
Gewicht:
65 g
Weitere Suchbegriffe: Zimmertürkurzschild, kurzschild edelstahl, bad kurzschild, kurzschild blind, 480za, zylinder-kurzschild, blind
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.