Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

486Z Türknopf, gekröpft, fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
486Z Türknopf, gekröpft, fest
486Z Türknopf, gekröpft, fest
486Z Türknopf, gekröpft, fest
486Z Türknopf, gekröpft, fest
Artikel-Nr.:
     C5671-15701
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     15701
EAN/GTIN:
     4020772015701
Suchbegriffe:
Haustuer-Knopflangschild
Knopflangschild
Knopfschild
Korridor-Knopfkurzschild
Türknopf, gekröpft
Leichtmetall silberfarbig (F1). Montiert auf kantigem Zylinder-Kurzschild.
15701 fest montiert, rechts/links umstellbar
15735 fest montiert, drehbar
Inkl. 2 Schrauben, Edelstahl rostfrei.
Kurzschild mit 72 mm Entfernung.
Weitere Informationen:
fest:
Ja
drehbar:
-
Türknopf:
65 x 44 mm
Kurzschild:
32 x 156 x 7 mm
Gewicht:
230 g
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.