| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5671-15735 Herst.-Nr.: 15735 EAN/GTIN: 4020772015732 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Türknopf, gekröpft Leichtmetall silberfarbig (F1). Montiert auf kantigem Zylinder-Kurzschild. 15701 fest montiert, rechts/links umstellbar 15735 fest montiert, drehbar Inkl. 2 Schrauben, Edelstahl rostfrei. Kurzschild mit 72 mm Entfernung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | fest: | - | drehbar: | Ja | Türknopf: | 65 x 44 mm | Kurzschild: | 32 x 156 x 7 mm | Gewicht: | 230 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Korridor-Knopflangschild, Bad-Kurzschild, Knopfkurzschild, Kurzschild, Zimmertür-Kurzschild, Zimmertürkurzschild, Schiebetürbeschlag, Schiebetürbeschläge, Profil-Tuerknopf, Türknopf, türknopf edelstahl fest, bad kurzschild, kurzschild edelstahl, 486z-d, 486z, d, türknopf, gekröpft, drehbar |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |