Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

485 Türknopf, gekröpft, fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
485 Türknopf, gekröpft, fest
485 Türknopf, gekröpft, fest
485 Türknopf, gekröpft, fest
Artikel-Nr.:
     C5671-15743
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     15743
EAN/GTIN:
     4020772015749
Suchbegriffe:
Bad-Kurzschild
Knopfkurzschild
Kurzschild
Zimmertür-Kurzschild
Türknopf, gekröpft
Leichtmetall silberfarbig (F1). Montiert auf kantiger Drücker-Rosette.
15743 fest montiert, rechts/links umstellbar
15768 fest montiert, drehbar
Inkl. 2 Schrauben, Edelstahl rostfrei.
Weitere Informationen:
fest:
Ja
drehbar:
-
Türknopf:
65 x 44 mm
Rosette:
32 x 87 x 7 mm
Gewicht:
230 g
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 9 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.