| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5671-15768 Herst.-Nr.: 15768 EAN/GTIN: 4020772015763 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Türknopf, gekröpft Leichtmetall silberfarbig (F1). Montiert auf kantiger Drücker-Rosette. 15743 fest montiert, rechts/links umstellbar 15768 fest montiert, drehbar Inkl. 2 Schrauben, Edelstahl rostfrei. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | fest: | - | drehbar: | Ja | Türknopf: | 65 x 44 mm | Rosette: | 32 x 87 x 7 mm | Gewicht: | 230 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Zimmertürkurzschild, Schiebetürbeschlag, Schiebetürbeschläge, Profil-Tuerknopf, Türknopf, türknopf edelstahl fest, bad kurzschild, kurzschild edelstahl, türknopf, gekröpft, drehbar, 485d |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |