| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5671-16782 Herst.-Nr.: 16782 EAN/GTIN: 4020772016784 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Türknopf, gerade Edelstahl rostfrei. Montiert auf kantigem Zylinder-Kurzschild. 17228 fest montiert 16782 fest montiert, drehbar Inkl. 2 Schrauben, Edelstahl rostfrei. Kurzschild mit 72 mm Entfernung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | fest: | - | drehbar: | Ja | Türknopf: | Ø 55 mm | Kurzschild: | 32 x 156 x 6 mm | Gewicht: | 280 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Korridor-Knopflangschild, Profil-Tuerknopf, Türknopf, türknopf edelstahl fest, knopflangschild, knopfschild edelstahl, 437z-d, 437z, d, türknopf, gerade |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |