Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

432Z-D Türknopf, gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
432Z-D Türknopf, gerade
432Z-D Türknopf, gerade
432Z-D Türknopf, gerade
Artikel-Nr.:
     C5671-16808
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     16808
EAN/GTIN:
     4020772016807
Suchbegriffe:
Haustuer-Knopflangschild
Knopflangschild
Knopfschild
Korridor-Knopfkurzschild
Türknopf, gerade
Edelstahl rostfrei. Montiert auf rundem Zylinder-Kurzschild.
17244 fest montiert
16808 fest montiert, drehbar
Inkl. 2 Schrauben, Edelstahl rostfrei.
Kurzschild mit 72 mm Entfernung.
Weitere Informationen:
fest:
-
drehbar:
Ja
Türknopf:
Ø 55 mm
Kurzschild:
32 x 156 x 6 mm
Gewicht:
280 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,71*
€ 97,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,95*
€ 96,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,48*
€ 91,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,19*
€ 79,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.