| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5671-17277 Herst.-Nr.: 17277 EAN/GTIN: 4020772017279 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Türknopf, gekröpft Edelstahl rostfrei. Montiert auf kantigem Zylinder-Kurzschild. 17152 fest montiert,, rechts/links umstellbar 17277 fest montiert, drehbar Inkl. 2 Schrauben, Edelstahl rostfrei. Kurzschild mit 72 mm Entfernung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | fest: | - | drehbar: | Ja | Türknopf: | Ø 55 mm | Kurzschild: | 32 x 156 x 6 mm | Gewicht: | 300 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Korridor-Knopflangschild, Bad-Kurzschild, Knopfkurzschild, Kurzschild, Zimmertür-Kurzschild, Zimmertürkurzschild, Profil-Tuerknopf, Türknopf, türknopf edelstahl fest, bad kurzschild, kurzschild edelstahl, 439z-d, 439z, d, türknopf, gekröpft |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |