Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

141KNIG-40Z Schlosskasten, leer, V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
141KNIG-40Z Schlosskasten, leer, V2A
141KNIG-40Z Schlosskasten, leer, V2A
141KNIG-40Z Schlosskasten, leer, V2A
Artikel-Nr.:
     C5671-17368
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     17368
EAN/GTIN:
     4020772017361
Suchbegriffe:
Schlosskasten
amf schlosskasten
schlosskasten
Schlosskasten, leer, V2A
Zubehör: Drückerrosetten-Satz Nr. 494.
Weitere Informationen:
Kastenbreite A:
40 mm
C:
173 mm
F:
34,0 mm
Gewicht:
650 g
Weitere Suchbegriffe: 141knig-40z, 141knig, 40z, leer, v2a
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,22*
€ 118,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,58*
€ 116,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,78*
€ 111,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,49*
€ 110,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,97*
€ 92,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.