Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1420WM20-R0,5 AMF-Writer Medium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1420WM20-R0,5 AMF-Writer Medium
1420WM20-R0,5 AMF-Writer Medium
Artikel-Nr.:
     C5671-17442
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     17442
EAN/GTIN:
     4020772017446
Suchbegriffe:
1420wm20-r0,5
1420wm20
r0,5
amf-writer
AMF-Writer Medium
Markierungswerkzeug,
passend für 20 mm Spannzangen und Weldonaufnahmen.
Weitere Informationen:
Nadel:
90R05 Ex00
R1:
0,5 mm
Drehzahl:
0-300 1/min
max. Kennzeichnungs-<br>geschwindigkeit:
200
Gewicht:
78 g
D1:
3 mm
D2:
20 mm
L1:
97 mm
L2:
87 mm
L3:
10 mm
L4:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: medium
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.130,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.217,91*
€ 1.449,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.210,19*
€ 1.440,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.171,00*
€ 1.393,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.146,88*
€ 1.364,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.130,82*
€ 1.345,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.