Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1520CS AMF-Cleaner, Ausführung Stick


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1520CS AMF-Cleaner, Ausführung Stick
1520CS AMF-Cleaner, Ausführung Stick
1520CS AMF-Cleaner, Ausführung Stick
Artikel-Nr.:
     C5671-17616
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     17616
EAN/GTIN:
     4020772017613
Suchbegriffe:
1520cs
amf-cleaner
ausführung
stick
AMF-Cleaner, Ausführung Stick
Reinigungswerkzeug zur Aufnahme in die Maschinenspindel,
passend für 16 mm Weldonaufnahmen.
Ausführungen:
Bestell-Nr. 17608: Kurz
Bestell-Nr. 17616: Standard
Bestell-Nr. 17624: Lang
Weitere Informationen:
Rohr:
100
D1:
16 mm
Einstecktiefe L1:
40 mm
L2:
- mm
L3:
100 mm
L4:
- mm
Gewicht:
133 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,28*
€ 111,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,19*
€ 109,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,45*
€ 105,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,54*
€ 102,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,06*
€ 88,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.