Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

147BNIG-30 Schließkasten, V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
147BNIG-30 Schließkasten, V2A
147BNIG-30 Schließkasten, V2A
147BNIG-30 Schließkasten, V2A
Artikel-Nr.:
     C5671-18515
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     18515
EAN/GTIN:
     4020772018511
Suchbegriffe:
Gegenkasten
Schließkasten
gegenkasten amf
gegenkasten
Schließkasten, V2A
nicht rostender Stahl, geschliffen, Korn 240.
Zum Anschweißen. Rechts und links verwendbar.
Für elektrischen Türöffner vorgerichtet.
Inkl. Schließblech, nicht rostender Stahl.
Weitere Informationen:
Kastenbreite A:
30 mm
B:
65,5
C:
172 mm
Gewicht:
560 g
Weitere Suchbegriffe: 147bnig-30, 147bnig, 30, schließkasten, v2a
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,58*
€ 126,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,50*
€ 121,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,15*
€ 114,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,52*
€ 110,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 90,61*
€ 107,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,69*
€ 97,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.