Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6371-4120-80 Basis-Backe, tief


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6371-4120-80 Basis-Backe, tief
6371-4120-80 Basis-Backe, tief
6371-4120-80 Basis-Backe, tief
Artikel-Nr.:
     C5671-290650
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     290650
EAN/GTIN:
     4020772290658
Suchbegriffe:
6371-4120-80
6371
4120
80
Basis-Backe, tief
Erster Anschlag auf Grundelement, gehärtet 60 HRC.
Weitere Informationen:
Größe:
4120-80
für Backenbreite:
80
Gewicht:
900 g
A:
78
B:
32,2
C:
22
D:
46
E:
38,0
F:
8,0
G:
19,0
H:
8
J:
11,0
K:
31,5
L:
6,0
M:
3xM6
N:
2xM6
Weitere Suchbegriffe: basis-backe, tief
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 301,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,62*
€ 423,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,00*
€ 421,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,74*
€ 399,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,55*
€ 380,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,58*
€ 358,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.