Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6926D- 8-400 Blockzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6926D- 8-400 Blockzylinder
6926D- 8-400 Blockzylinder
6926D- 8-400 Blockzylinder
Artikel-Nr.:
     C5671-295618
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     295618
EAN/GTIN:
     4020772295615
Suchbegriffe:
Blockzylinder
Blockzylinder
doppelt wirkend,
max. Betriebsdruck 500 bar,
min. Betriebsdruck 25 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6926D-8-400
Druckkraft <br>bei 100 bar:
2,0 kN
Druckkraft <br>bei 500 bar:
10,0 kN
Zugkraft <br>bei 100 bar:
1,2 kN
Zugkraft <br>bei 500 bar:
6,0 kN
Hub <br>H:
100 mm
Vol. <br>Druck:
20,0 cm³
Vol. <br>Zug:
12,0 cm³
Kolben-Ø:
16 mm
Gewicht:
2200 g
A:
60
B:
144
C:
35
ØE:
10
F:
30
L:
6
M:
11
N x Tiefe:
M6x12
Q:
40
R:
G1/4
S:
8
ØW:
6,5
X:
2
Y:
8
Z:
16,5
Weitere Suchbegriffe: sonder-blockzylinder, sonder, blockzylinder, 6926d, 8-400, 8, 400
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 275,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,09*
€ 396,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,28*
€ 395,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,76*
€ 392,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,36*
€ 374,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,96*
€ 328,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.