Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6363-16-026-3 Auflageleiste, mit Nut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6363-16-026-3 Auflageleiste, mit Nut
6363-16-026-3 Auflageleiste, mit Nut
6363-16-026-3 Auflageleiste, mit Nut
Artikel-Nr.:
     C5671-300236
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     300236
EAN/GTIN:
     4020772300234
Suchbegriffe:
6363-16-026-3
6363
16
026
Auflageleiste, mit Nut
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6363-16-026-3
Auflagemaß H ±0,01:
40
ØD <br>F7:
22
N H7:
24
Gewicht:
1600 g
B:
49
C:
3
E:
13
E1:
8
F:
17
L:
178
L1:
19
L2:
34
L3:
100
M:
M16
S:
17,0
S1:
32
Weitere Suchbegriffe: 3, auflageleiste, mit, nut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 362,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,46*
€ 518,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,27*
€ 517,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,82*
€ 492,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,16*
€ 473,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,42*
€ 431,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.