Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6363-12-111-1 Raster-Halbierelement, mit Positionierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6363-12-111-1 Raster-Halbierelement, mit Positionierung
6363-12-111-1 Raster-Halbierelement, mit Positionierung
6363-12-111-1 Raster-Halbierelement, mit Positionierung
Artikel-Nr.:
     C5671-300400
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     300400
EAN/GTIN:
     4020772300401
Suchbegriffe:
6363-12-111-1
6363
12
111
Raster-Halbierelement, mit Positionierung
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6363-12-111-1
ØD <br>F7:
16
H <br>±0,01 <br>:
30
R ±0,01:
40
R/2 ±0,01:
20
Gewicht:
800 g
B:
78
L:
58
L1:
19
M:
M12
E:
12
E1:
10
F:
17
ØS:
20
ØS1:
13
Weitere Suchbegriffe: 1, raster-halbierelement, mit, positionierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 198,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,21*
€ 287,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,21*
€ 285,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,83*
€ 279,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,90*
€ 265,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,69*
€ 236,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.