Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6363-16-111-1 Raster-Halbierelement, mit Positionierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6363-16-111-1 Raster-Halbierelement, mit Positionierung
6363-16-111-1 Raster-Halbierelement, mit Positionierung
6363-16-111-1 Raster-Halbierelement, mit Positionierung
Artikel-Nr.:
     C5671-300418
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     300418
EAN/GTIN:
     4020772300418
Suchbegriffe:
raster-halbierelement
mit
positionierung
6363-16-111-1
Raster-Halbierelement, mit Positionierung
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6363-16-111-1
ØD <br>F7:
22
H <br>±0,01 <br>:
40
R ±0,01:
50
R/2 ±0,01:
25
Gewicht:
1730 g
B:
98
L:
73
L1:
24
M:
M16
E:
13
E1:
13
F:
23
ØS:
25
ØS1:
17
Weitere Suchbegriffe: 6363, 16, 111, 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 245,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,32*
€ 353,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,57*
€ 348,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,23*
€ 340,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,89*
€ 323,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,12*
€ 291,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.