Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6371-4112-50 Zentralbacke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6371-4112-50 Zentralbacke
6371-4112-50 Zentralbacke
6371-4112-50 Zentralbacke
Artikel-Nr.:
     C5671-300905
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     300905
EAN/GTIN:
     4020772300906
Suchbegriffe:
6371-4112-50
6371
4112
50
Zentralbacke
Zum Spannen von 2 Seiten, gehärtet 60 HRC.
Weitere Informationen:
Größe:
4112-50
für Backenbreite:
50
Gewicht:
370 g
A:
49
B:
20,0
C:
17
D:
40
E:
33,4
F:
3,3
G:
4,5
H:
8
J:
8,5
K:
18,5
L:
5,5
M:
6xM5
N:
4xM6
Weitere Suchbegriffe: zentralbacke
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 281,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,75*
€ 397,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,76*
€ 391,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,72*
€ 374,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,89*
€ 354,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,88*
€ 335,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.