Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6371-4300-80 Zentralbacke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6371-4300-80 Zentralbacke
6371-4300-80 Zentralbacke
6371-4300-80 Zentralbacke
Artikel-Nr.:
     C5671-300921
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     300921
EAN/GTIN:
     4020772300920
Suchbegriffe:
6371-4300-80
6371
4300
80
Zentralbacke
Zum Spannen von 2 Seiten, gehärtet 60 HRC.
Weitere Informationen:
Größe:
4300-80
für Backenbreite:
80
Gewicht:
1424 g
A:
78
B:
32,2
C:
22
D:
58
E:
50,0
F:
4,0
G:
9,0
H:
8
J:
11,0
K:
31,5
L:
6,0
M:
6xM6
N:
4xM6
Weitere Suchbegriffe: zentralbacke
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 331,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,29*
€ 466,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,75*
€ 464,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,76*
€ 438,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,27*
€ 423,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,18*
€ 394,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.