Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6371-4107-50-04 Aufsatzbacke, glatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6371-4107-50-04 Aufsatzbacke, glatt
6371-4107-50-04 Aufsatzbacke, glatt
6371-4107-50-04 Aufsatzbacke, glatt
Artikel-Nr.:
     C5671-300988
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     300988
EAN/GTIN:
     4020772300982
Suchbegriffe:
Aufsatzbacken
amf aufsatzbacke
aufsatzbacken
Aufsatzbacke, glatt
gehärtet 60 HRC.
Weitere Informationen:
Größe:
4107-50-04
für Backenbreite:
50
A:
49
B:
4
C:
17
Gewicht:
23 g
Weitere Suchbegriffe: 6371-4107-50-04, 6371, 4107, 50, 04, aufsatzbacke, glatt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.