Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6371-4117-80-04 Aufsatzbacke, glatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6371-4117-80-04 Aufsatzbacke, glatt
6371-4117-80-04 Aufsatzbacke, glatt
6371-4117-80-04 Aufsatzbacke, glatt
Artikel-Nr.:
     C5671-301028
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     301028
EAN/GTIN:
     4020772301026
Suchbegriffe:
Aufsatzbacken
aufsatzbacken
Aufsatzbacke, glatt
gehärtet 60 HRC.
Weitere Informationen:
Größe:
4117-80-04
für Backenbreite:
80
A:
78
B:
4
C:
22
Gewicht:
49 g
Weitere Suchbegriffe: 6371-4117-80-04, 6371, 4117, 80, 04, glatt, aufsatzbacke
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.