Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6372-0700-E070 Grundelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6372-0700-E070 Grundelement
6372-0700-E070 Grundelement
6372-0700-E070 Grundelement
Artikel-Nr.:
     C5671-301085
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     301085
EAN/GTIN:
     4020772301088
Suchbegriffe:
6372-0700-e070
6372
0700
e070
Grundelement
gehärtet 56 HRC.
Mit 1 Paar Aufsatzbacken, glatt, gehärtet 60 HRC.
Weitere Informationen:
Größe:
0700-E070
Backenbreite A:
70
Spannkraft <br>bei 6 bar:
5 kN
Gewicht:
8,5 Kg
B:
40
C:
90
D:
102
E:
187
F:
220
G:
87
H:
107
I:
139
Hub K:
2
L:
70
M:
M6
N:
10
O:
200
P:
14
SW:
8
Weitere Suchbegriffe: grundelement
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.066,78*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.164,65*
€ 3.765,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.145,07*
€ 3.742,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.086,35*
€ 3.672,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.066,78*
€ 3.649,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.