Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6372-0900-E090 Grundelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6372-0900-E090 Grundelement
6372-0900-E090 Grundelement
6372-0900-E090 Grundelement
Artikel-Nr.:
     C5671-301101
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     301101
EAN/GTIN:
     4020772301101
Suchbegriffe:
6372-0900-e090
6372
0900
e090
Grundelement
gehärtet 56 HRC.
Mit 1 Paar Aufsatzbacken, glatt, gehärtet 60 HRC.
Weitere Informationen:
Größe:
0900-E090
Backenbreite A:
90
Spannkraft <br>bei 6 bar:
10 kN
Gewicht:
18 Kg
B:
44
C:
112
D:
128
E:
241
F:
248
G:
103
H:
133
I:
177
Hub K:
4
L:
92
M:
M8
N:
20
O:
288
P:
18
SW:
14
Weitere Suchbegriffe: grundelement
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.037,19*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.172,87*
€ 4.965,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.151,02*
€ 4.939,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.068,11*
€ 4.841,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.037,19*
€ 4.804,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.