Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6372-1002-E100 Grundelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6372-1002-E100 Grundelement
6372-1002-E100 Grundelement
6372-1002-E100 Grundelement
Artikel-Nr.:
     C5671-301127
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     301127
EAN/GTIN:
     4020772301125
Suchbegriffe:
6372-1002-e100
6372
1002
e100
Grundelement
gehärtet 56 HRC.
Mit 1 Paar Aufsatzbacken, glatt, gehärtet 60 HRC.
Weitere Informationen:
Größe:
1002-E100
Backenbreite A:
100
Spannkraft <br>bei 6 bar:
15 kN
Gewicht:
25 Kg
B:
46
C:
128
D:
145
E:
260
F:
317
G:
86
H:
116
I:
178
Hub K:
4
L:
105
M:
M10
N:
20
O:
277
P:
18
SW:
14
Weitere Suchbegriffe: grundelement
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.378,87*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.522,68*
€ 5.381,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.489,24*
€ 5.342,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.405,11*
€ 5.242,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.378,87*
€ 5.210,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.